!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC

PARKER

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC close
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
ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC

ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.05 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0107-8-6
  • N° de modèle du manufacturier 0107-8-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ajoutez de la polyvalence, prolongez la durée de vie du tuyau et réduisez l'entretien de vos raccords et adaptateurs de tuyau NPTF avec cet adaptateur pivotant pour tuyau droit en AC. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage de 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est femelle avec une taille de filetage de 3/8po-18 et un type de connexion NPSM.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur pivotante
  • NormesSAE 140130
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit