!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de lampe (éclairage)
Forme de l'ampoule
Type de culot d'ampoule
Puissance (W)
Température de couleur
Lumens
Tension (V)
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ampoules et lampes de projecteurs à faisceau étroit et large et d'ampoules-réflecteurs

Les ampoules à faisceau, réflecteurs et projecteurs amplifient leur lumière en la réfléchissant sur les côtés pour la diriger vers le haut. Elles diffusent la lumière dans une seule direction pour un éclairage général ou d’appoint. Ces lampes sont habituellement utilisées dans les luminaires encastrés, sur rail ou de sécurité.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 3  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LUMAPRO
  • AMPOULE À DEL COMPACTE, R12, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 2W, 3000K, 12VCA/DC
  • N° article WWG4LRG4
  • N° de modèle du manufacturier 4LRG4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 170 mAmps, tension de 12VCA/CC, 2W, un culot de contact à simple baïonnette (BA15S), lumière blanche, 55 lumens, température de couleur de 3000K et durée de vie nominale de 25 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC
  • N° article WWG4LRG5
  • N° de modèle du manufacturier 4LRG5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 170 mAmps, tension de 12VCA/CC, 2W, un culot de contact à double contact baïonnette (BA15D), lumière blanche, 55 lumens, température de couleur de 3000K et durée de vie nominale de 25 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • LUMAPRO
  • LFC VISSABLE, 15W,INTENS FIXE,2700K
  • N° article GGE2CUV7
  • N° de modèle du manufacturier 2CUV7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48