Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
LFC VISSABLE, 15W,INTENS FIXE,2700K
LFC VISSABLE, 15W,INTENS FIXE,2700K
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article CFL vissable
Désignation d'ampoule 15CFLPAR30/LN/27
Indice de rendu des couleurs 82
Lumens 700 lm
Résistance à l'éclatement Non
Puissance (W) 15 W
Construction renforcée Non
Pour luminaires fermés Non
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 2 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Longueur hors tout 4 5/8 po
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
Forme de l'ampoule PAR30
Température de couleur 2 700 K
Type de lampe (éclairage) Fluorescente
Tension (V) 120 V
Trois intensités Non
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Température d'allumage d'ampoule min. 5 Degrees F
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Durée de vie nominale 10 000 h
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer