Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 170 mAmps, tension de 12VCA/CC, 2W, un culot de contact à simple baïonnette (BA15S), lumière blanche, 55 lumens, température de couleur de 3000K et durée de vie nominale de 25 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule60 Degrees
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Forme de l'ampouleR12
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout2 1/2 po
Numéro de sérieL1383WW
Puissance (W)2 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères170 mA
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 1 plot (BA15s)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleL1383WW
Boîtier d'ampoulePlastique
Température de couleur3 000 K
Lumens55 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA/CC
Durée de vie nominale25 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca