!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC

AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC

AMPOULE À DEL COMPACTE, GBF, BAÏONNETTE À DOUBLE CONTACT (BA15D), 2W, 3000K, 12VCA/DC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LRG5
  • N° de modèle du manufacturier 4LRG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 170 mAmps, tension de 12VCA/CC, 2W, un culot de contact à double contact baïonnette (BA15D), lumière blanche, 55 lumens, température de couleur de 3000K et durée de vie nominale de 25 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule60 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Forme de l'ampouleGBF
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 1/3 po
  • Numéro de sérieLGBF-WW
  • Puissance (W)2 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères170 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LGBF-WW
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 55 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 V CA/CC
  • Durée de vie nominale 25 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité