!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Taille maximale du fil
Taille minimale du fil
Largeur de flèche
Tension maximale
Température maximale de fonctionnement
Matériau des contacts
Finition des contacts
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Cosses à anneau

Les bornes annulaires se fixent autour des boulons ou des poteaux de connexion filetés pour créer des connexions semi-permanentes entre les fils et les points du circuit. Aussi connus sous le nom de connecteurs annulaires, ils relient des fils d’alimentation ou de mise à la terre à des connexions de type poteaux dans des applications à forte vibration, comme les automobiles, les avions et l’équipement industriel. Ils ont un corps en forme de baril dans lequel les conducteurs dénudés s’insèrent. Les conducteurs sont sertis ou soudés dans le barillet et ont une borne ronde de type languette qui est plate et possède des trous de montage pour la fixation aux points de connexion.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 566  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STA-KON
  • BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN
  • N° article TBSRCS10-10X
  • N° de modèle du manufacturier RCS10-10X
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette borne à anneau est conçue pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Cette cosse de 600 volts est en cuivre étamé et possède une isolation thermorétractable jaune.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • BORNES TORIQUES,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE 1/4 PO,BLEU,4 1/64 PO L,VINYLE/CUIVRE,PQ 50
  • N° article PIC1806-15
  • N° de modèle du manufacturier 1806-15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 1/4 de pouce. Elles ont une isolation en vinyle bleu évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48