!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,48 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,48 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,48 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 16 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,48 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,48 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.67 / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE5WHH7
  • N° de modèle du manufacturier 5WHH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Taille du barilStandard
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur hors tout1,48 po
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujon3/8 po
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,54 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Style du baril Tubes thermorétractables résistants à l'eau
  • Diamètre trou 0,41 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)