Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon de 1/4 de pouce. Elles ont une isolation en vinyle bleu évasé et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une soudure bout à bout. Ces bornes à anneau de 600 volts mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles répondent aux normes CSA et sont offertes en paquet de 50.
Spécifications techniques
ArticleBorne annulaire
Couverture de l'isolationCouverture partielle
Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
Taille minimale du fil14 AWG
Style de terminaisonSertissage
Finition des contactsÉtain
NormesCSA, RoHS, UL
Longueur de corps0,25 po
Style du barilOuverture entonnoir
Type d'isolationAuto-isolé
Conforme à la directive RoHSOui
Longueur de bande9/32 po
Forme de la borneAnneau
Épaisseur de languette0,03 po
Couleur d'isolationBleu
Matériau d'isolationVinyle
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil16 AWG
Largeur de flèche0,47 po
Matériau des contactsCuivre
Diamètre intérieur du baril0,093 po
Diamètre extérieur du baril0,180 po
Diamètre trou0,263 po à 0,265 po
Longueur hors tout1,110 po
Style de coutureAbouté
Taille de goujon1/4 po
Longueur de languette0,405 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca