!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN

BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN

STA-KON

BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN close
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
BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN

BORNE TORIQUE,THERMORÉTR,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE #10,JAUNE,CUIVRE/ÉTAIN

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.26 / CHAQUE
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
  • N° article TBSRCS10-10X
  • N° de modèle du manufacturier RCS10-10X
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette borne à anneau est conçue pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Cette cosse de 600 volts est en cuivre étamé et possède une isolation thermorétractable jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Largeur de flèche0,37 po
  • Matériau des contactsCuivre
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Finition des contacts Étain
  • Normes CSA, RoHS, UL
  • Longueur hors tout 1,34 po
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,27 po