Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Rubans d'étanchéité pour filetage de tuyau
Le ruban d’étanchéité pour filetage de tuyau enveloppe les filetages du tuyau pour faciliter l’assemblage et sceller le raccord contre les fuites. Ce ruban est fabriqué en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui assure la lubrification pour le serrage et le desserrage. Plus le ruban est dense, plus le pouvoir d’étanchéité est puissant.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau jaune non toxique est fabriqué en PTFE d'une épaisseur de 4 mil pour fournir un joint très résistant sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application, et permet un démontage facile, même après des années d'utilisation. Sa température de scellage est de -450 ºF à 550 ºF, la pression maximale du liquide est de 2 000 lb/po2et sa densité est de 0.90 g/cm3. Il mesure 260 pouces de long et 1/2 pouce de large.
Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau jaune non toxique est fabriqué en PTFE d'une épaisseur de 4 mil pour fournir un joint très résistant sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application, et permet un démontage facile, même après des années d'utilisation. Sa température de scellage est de -450 ºF à 550 ºF, la pression maximale du liquide est de 2 000 lb/po2et sa densité est de 0.90 g/cm3. Il mesure 260 pouces de long et 1/2 pouce de large.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,59 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce rouleau de ruban adhésif blanc non toxique pour filetage de tuyau est fabriqué en PTFE pour fournir une étanchéité très résistante sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application et permet un démontage facile, même après des années de service. Il mesure 300 pouces de longueur, 1/2 pouce de large et 4 mil d'épaisseur. Sa température de scellage varie de -450 ºF à 550 ºF, peut supporter une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et sa densité est de 1.05 g/cm3
Ce rouleau de ruban adhésif blanc non toxique pour filetage de tuyau est fabriqué en PTFE pour fournir une étanchéité très résistante sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application et permet un démontage facile, même après des années de service. Il mesure 300 pouces de longueur, 1/2 pouce de large et 4 mil d'épaisseur. Sa température de scellage varie de -450 ºF à 550 ºF, peut supporter une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et sa densité est de 1.05 g/cm3
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,32 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau en PTFE rose de qualité supérieure mesure 260 pouces de long, 1/2 pouce de large, une épaisseur de 4 mil pour un joint très résistant sur les filetages de tuyaux pour tous les types de service. Il permet également un démontage facile, même après des années d'utilisation. Il est non toxique avec une densité de 0.90 g/cm3, a une température de scellement de -450 ºF à 550 ºF et une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2
Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau en PTFE rose de qualité supérieure mesure 260 pouces de long, 1/2 pouce de large, une épaisseur de 4 mil pour un joint très résistant sur les filetages de tuyaux pour tous les types de service. Il permet également un démontage facile, même après des années d'utilisation. Il est non toxique avec une densité de 0.90 g/cm3, a une température de scellement de -450 ºF à 550 ºF et une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,48 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,78 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,01 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.