Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau jaune non toxique est fabriqué en PTFE d'une épaisseur de 4 mil pour fournir un joint très résistant sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application, et permet un démontage facile, même après des années d'utilisation. Sa température de scellage est de -450 ºF à 550 ºF, la pression maximale du liquide est de 2 000 lb/po2et sa densité est de 0.90 g/cm3. Il mesure 260 pouces de long et 1/2 pouce de large.
Spécifications techniques
ArticleRuban pour filetage
Largeur hors tout1/2 po
Température minimale de service-450 Degrees F
CouleurJaune
NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
Non toxiqueOui
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Longueur hors tout260 po
Températures de service max.500 Degrees F
Pour le type de matériauMétal
Matériau du fondPTFE
Épaisseur3 mil
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca