Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce rouleau de ruban adhésif blanc non toxique pour filetage de tuyau est fabriqué en PTFE pour fournir une étanchéité très résistante sur les filetages de tuyau pour tous les types d'application et permet un démontage facile, même après des années de service. Il mesure 300 pouces de longueur, 1/2 pouce de large et 4 mil d'épaisseur. Sa température de scellage varie de -450 ºF à 550 ºF, peut supporter une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2et sa densité est de 1.05 g/cm3
Spécifications techniques
ArticleRuban pour filetage
Largeur hors tout1/2 po
Température minimale de service-450 Degrees F
CouleurBlanc
NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
Non toxiqueOui
Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
Longueur hors tout300 po
Températures de service max.500 Degrees F
Pour le type de matériauMétal
Matériau du fondPTFE
Épaisseur3 mil
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca