!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN P/ FILETS TUY,NON TOXIQUE,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,ROSE,260 X 1/2 PO,4 MIL,PTFE,RL 1

RUBAN P/ FILETS TUY,NON TOXIQUE,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,ROSE,260 X 1/2 PO,4 MIL,PTFE,RL 1

LA-CO

RUBAN P/ FILETS TUY,NON TOXIQUE,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,ROSE,260 X 1/2 PO,4 MIL,PTFE,RL 1 close
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
RUBAN P/ FILETS TUY,NON TOXIQUE,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,ROSE,260 X 1/2 PO,4 MIL,PTFE,RL 1

RUBAN P/ FILETS TUY,NON TOXIQUE,2,000 LB PO CA.,-450 ° F À 550 ° F,ROSE,260 X 1/2 PO,4 MIL,PTFE,RL 1

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.48 / ROULEAU
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
  • N° article MRK44095
  • N° de modèle du manufacturier 44095
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201519
  • PAGE DU CATALOGUE # 1233
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de ruban de filetage de tuyau en PTFE rose de qualité supérieure mesure 260 pouces de long, 1/2 pouce de large, une épaisseur de 4 mil pour un joint très résistant sur les filetages de tuyaux pour tous les types de service. Il permet également un démontage facile, même après des années d'utilisation. Il est non toxique avec une densité de 0.90 g/cm3, a une température de scellement de -450 ºF à 550 ºF et une pression de liquide maximale de 2 000 lb/po2

Spécifications techniques

  • ArticleRuban pour filetage
  • Largeur hors tout1/2 po
  • Température minimale de service-450 Degrees F
  • CouleurRose
  • NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
  • Non toxiqueOui
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Longueur hors tout 260 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Pour le type de matériau Métal
  • Matériau du fond PTFE
  • Épaisseur 3 mil
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)