!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Chanfrein du taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Nb de goujures
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds pour tuyaux et conduits

Les tarauds pour tuyaux et conduits sont proposés dans des normes et des tailles de filetage qui sont utilisées sur les pièces des systèmes de tuyaux et conduits, car elles permettent aux pièces assemblées de former un joint étanche à la pression. Ces tarauds permettent de créer ou de réparer des filetages internes dans les tuyaux, les conduits et les raccords afin qu’ils puissent s’accoupler avec des pièces dotées de filetages externes correspondants. Ils sont tournés à l’aide d’une clé de taraudage pour les applications de taraudage manuel ou installés dans un porte-outil sur une machine pour les applications de taraudage mécanique.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 418  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, 3B
  • N° article WSW5PXH1
  • N° de modèle du manufacturier 5PXH1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,437 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 2 7/16 PO LO
  • N° article WSW5PXH2
  • N° de modèle du manufacturier 5PXH2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,563 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2 7/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/2 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3⅛ PO LO
  • N° article WSW5PXH4
  • N° de modèle du manufacturier 5PXH4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,688 po/une tige de 1 3/4 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 3 1/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 2 9/16 PO LONG
  • N° article WSW5PXH3
  • N° de modèle du manufacturier 5PXH3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,700 po/une tige de 1 1/2 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2 9/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • ENS DE TARAUDS TUYTERIE,CONIQUE,A/ TARAUDS 1/8 PO/1/4 PO/3/8 PO/1/2 PO NPT,AC RAP,4 PC
  • N° article WLT02C500
  • N° de modèle du manufacturier 02C500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de tarauds comprend quatre tarauds coniques dans les tailles de filetage 1/8"-27, 1/4"-18, 3/8"-18 et 1/4"-14. Ces tarauds NPT sont fabriqués en acier rapide et sont destinés à être utilisés dans l'aluminium, l'acier doux et l'acier inoxydable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, 3B
  • N° article WSW5TWT6
  • N° de modèle du manufacturier 5TWT6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,312 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • CLARKSON-OSBORN
  • TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/4 PO-18,0.562 PO DIA,2 7/16 PO,AC RAP
  • N° article CSBCT10004
  • N° de modèle du manufacturier CT10004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet a un filetage 1/4"-18 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 2 7/16 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 2 7/16 PO LO
  • N° article WSW2LXR4
  • N° de modèle du manufacturier 2LXR4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à main en acier au carbone a un diamètre de 0,563 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2 7/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • CLARKSON-OSBORN
  • TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP
  • N° article CSBCT10006
  • N° de modèle du manufacturier CT10006
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet a un filetage de 3/8"-18 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 2 9/16 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 2 7/16 PO LO
  • N° article WSW5TWT8
  • N° de modèle du manufacturier 5TWT8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,563 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2 7/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • WESTWARD
  • TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 1 3/8 PO LO, 3¼ PO LO
  • N° article WSW5PXH5
  • N° de modèle du manufacturier 5PXH5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,906 po/une tige de 1 7/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 1/4 po de long. De plus, il a cinq cannelures, une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • CLARKSON-OSBORN
  • TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP
  • N° article CSBCT10008
  • N° de modèle du manufacturier CT10008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet a un filetage 1/2"-14 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 3 1/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • ROBINET TUY,CONIQUE,1/2 PO-14 NPT,TAILLE DE FORET 45/64 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE
  • N° article WLT02C080
  • N° de modèle du manufacturier 02C080
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet de tuyau conique a un filetage 1/2"-14 NPT et une taille de foret de 45/64". Ce taraud est fabriqué en acier allié au carbone et est destiné à être utilisé dans l'acier et les métaux non ferreux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48