!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP close
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
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,1/2 PO-14,0.687 PO DIA,3 1/8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.71 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10008
  • N° de modèle du manufacturier CT10008
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a un filetage 1/2"-14 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 3 1/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures5
  • Diamètre de tige0,687 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Tuyau