Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 0,437 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 1/8 po
Nb de goujures4
Direction de filetageDroitier
Classe de matériau - usinageM2
Série311-60115
Longueur de tige1 3/8 po
Taille du carré0,2340 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage1/8 po-27
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %Q
Application - matière principaleTous les matériaux
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige0,437 po
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce27 filets/po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 51,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: