!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1/8 LS

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1/8 LS

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1/8 LS close
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
TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1/8 LS

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1/8 LS

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.86 / CHAQUE
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
  • N° article WID7320-11801
  • N° de modèle du manufacturier 7320-11801
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,13 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Norme respectée - tige du taraudANSI, USCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série7320
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce27 filets/po
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % Q
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage 7320
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,438 po
  • Taille du carré 0,3280 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau