Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 11/32 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ASME standards. This 1801 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4¾ inch length. Plus it has two 3 7/16 inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.
Spécifications techniques
ItemJobber Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.3438
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle135 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Flute TypeSpiral
Flute Length3 7/16 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.11/32 in
Overall Length4 3/4 in
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit GroupingIndividual
StandardsASME B94.11M
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
Web ThinningThinned
Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
List Number1801
Drill Bit Size11/32 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeSplit Point
Number of Coolant Holes0
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth1 3/8 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1 5/16 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.0712 in
Series1801
Aircraft DrillNo
Sheeter DrillNo
Material Grade - MachiningHigh Performance
Primary Material Application ISO CodeK, P
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.14
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $10.86
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.71
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.66
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $14.41
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $25.89
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $10.62
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $161.92
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: