Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1 3/4 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Ce foret court mesure 3 5/16 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières de 1 9/16 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3438 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure1 9/16 po
Longueur hors tout3 5/16 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeDR12
Taille de foret11/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige1,75 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Construction de l'âmeRefendu
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.67
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $17.76
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: