!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP close
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
TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP

TUYAU DE TARAUD FINISSEUR,NPT,3/8 PO-18,0.7 PO DIA,2 9/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.15 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10006
  • N° de modèle du manufacturier CT10006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a un filetage de 3/8"-18 et un diamètre de tige de 0,437 pouce. Les filetages NPT sont en acier rapide et ont une longueur totale de 2 9/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Longueur hors tout2 9/16 po
  • SérieCT10
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Nb de goujures 5
  • Diamètre de tige 0,7 po
  • Groupe de tarauds Taraud