!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Shop By
Marque
Prix
Orientation de la connexion
Matériau du corps
Raccordement du boîtier
Code couleur de l'estrope
Classement de zone dangereuse
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Liquid-Tight Cable Grips

These cable grips join a single cable to enclosures and equipment and create a liquid-tight seal that keeps out moisture. They have an internal grommet that provides pullout resistance and sealing. These grips are ideal for installations in wet environments, such as washdown areas.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

9 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RACO
  • ENHANCED RATING CORD CONNECTOR, STEEL, ½ IN MNPT, 0.12 IN TO 0.25 IN, SILVER
  • N° article WWG2A246
  • N° de modèle du manufacturier 3702-1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cord connector is made of steel and is silver-coloured. In addition, it meets the standards for cULus. It has a 1/2-inch MNPT box connection, and has NPT thread.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 81
  • RACO
  • LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STEEL, ½ IN MNPT, 0.22 IN TO 0.42 IN, SILVER
  • N° article WWG2A252
  • N° de modèle du manufacturier 2462
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cord connector is made of steel and is silver-coloured. In addition, it meets the standards for CSA C22.2 No. 18, UL 514B. It is for use with Underground Feeder. It is corrosion resistant, ½-inch MNPT box connection, and has NPT thread.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RACO
  • ENHANCED RATING CORD CONNECTOR, STEEL, ½ IN MNPT, 0.25 IN TO 0.38 IN, SILVER
  • N° article HBL3702-2
  • N° de modèle du manufacturier 3702-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes cULus. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RACO
  • CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,50 À 0,60 PO, ARGENT
  • N° article WWG2A251
  • N° de modèle du manufacturier 3702-6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes cULus. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 81
  • RACO
  • CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,38 À 0,50 PO, ARGENT
  • N° article WWG2A248
  • N° de modèle du manufacturier 3702-5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes cULus. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 81
  • RACO
  • CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM
  • N° article HBL48014
  • N° de modèle du manufacturier 4801-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48