!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM

CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM

RACO

CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM close
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
CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM

CONNECTEUR DE CORDON AMELIORE, ARG, ALUM

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 975,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBL48014
  • N° de modèle du manufacturier 4801-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.059 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon d'évaluation amélioré
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,375 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Matériau de colletAluminium
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu1/2 po
  • NormesUL 514B
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Blanc
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,312 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Classification environnementale Étanche aux liquides
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • Taille du formulaire F1
  • Étanche aux liquides Oui
  • Taille de filetage 1/2 po