!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, ACIER, RED TENSION

CONNECTEUR, ACIER, RED TENSION

RACO

CONNECTEUR, ACIER, RED TENSION close
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
CONNECTEUR, ACIER, RED TENSION

CONNECTEUR, ACIER, RED TENSION

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52AY11
  • N° de modèle du manufacturier 37032
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.204 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon d'évaluation amélioré
  • Matériau du corpsAcier
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,5 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • Taille de moyeu3/4 po
  • NormescULus
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Imprimé
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,375 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Matériau de collet Acier
  • Taille du formulaire F3
  • Étanche aux liquides Oui
  • Taille de filetage 3/4 po