CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,50 À 0,60 PO, ARGENT
CONNECTEUR CORDON COTE RENFORCÉE, ACIER, 1/2 PO MNPT, 0,50 À 0,60 PO, ARGENT
RACO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes cULus. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
Article Connecteur de cordon
Matériau du corps Acier
Raccordement du boîtier 1/2 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble 0,6 po
Classement de zone dangereuse Classe I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
Taille du conduit compatible 1/2 po
Taille de moyeu 1/2 po
Normes cULus
Type de filetage NPT
Couleur du corps Argent
Code couleur de l'estrope Imprimé
Orientation de la connexion Droit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,5 po
Isolation Non
Nb de cordons 1
Matériau de collet Acier
Taille du formulaire F2
Étanche aux liquides Oui
Taille de filetage 1/2 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)