!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Température max.
Matériau en tricot
Style de manchette
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gants et mitaines tricotés et tissés et résistants à la chaleur

Les gants et moufles tricotés, tissés et aluminisés résistants à la chaleur protègent les mains des brûlures lors de la manipulation de pièces chaudes.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

4 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RONCO
  • GANTS P/HOMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-041-01
  • N° de modèle du manufacturier 66-041-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur pour homme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RONCO
  • GANTS,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,MANCH À GANTELET,TLE UNQ,16 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-046-00
  • N° de modèle du manufacturier 66-046-00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur de taille unique ont une manchette à gantelet et peuvent résister à des températures jusqu'à 460 °F. Ces gants ambidextres naturels de 16 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries, les fonderies et les travaux résistants à la chaleur et sont fabriqués en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RONCO
  • GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE
  • N° article RON66-041-02
  • N° de modèle du manufacturier 66-041-02
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants à la chaleur pour femme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RONCO
  • THERMO-GUARD 66-097 GANTS DE TRAVAIL À CHAUD,BLANC,UNIV,POUCE KEYSTONE,400 ° F MAX TEMP
  • N° article RON66-097-00
  • N° de modèle du manufacturier 66-097-00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants blancs Hot Mill de taille universelle. Avec pouces rapportés. Avec manchettes et température maximale de 400 °F. Conformes pour le contact avec les aliments, lavables pour être réutilisés et dotés de protection du poignet/avant-bras.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48