Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants à la chaleur pour homme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.
Spécifications techniques
ArticleGant en tissu éponge
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantAmbidextre
Température max.300 Degrees F
Longueur du gant260 mm
Nb de paires par paquet120
CouleurBeige
Matériau en tricotRatine de coton
NormesACIA
Style de manchetteTricot
Poids du tissu24 oz
Caractéristiques du gantFacilité d'enfilage, conforme pour le contact avec les aliments, ajusté
Unité de ventePaire
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,62 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,46 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: