!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,P(7),PROTÈGE-MAINS,MAX 250 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

GANTS EN TRICOT,P(7),PROTÈGE-MAINS,MAX 250 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,P(7),PROTÈGE-MAINS,MAX 250 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ close
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
GANTS EN TRICOT,P(7),PROTÈGE-MAINS,MAX 250 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

GANTS EN TRICOT,P(7),PROTÈGE-MAINS,MAX 250 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.46 / PAIRE
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
  • N° article CDR3AP36
  • N° de modèle du manufacturier 3AP36
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor blancs écru de petite taille en coton. Non revêtus avec un pouce en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot avec une résistance à une température maximale de 250°F. Pouce pour essuyer la sueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsNon
  • IsolationNon
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu24 oz
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBlanc cassé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistivité de surface 1,00 x 10^12 ohm/carré
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 250 Degrees F
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 8,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Aucune
  • Réversible Oui
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)