Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot Condor blancs de grande taille en coton. Non revêtus avec un pouce en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot avec une résistance à une température maximale de 250°F. Pouce pour essuyer la sueur.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsNon
IsolationNon
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu24 oz
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurBlanc
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
Résistivité de surface1,00 x 10^12 ohm/carré
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.250 Degrees F
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantAucune
RéversibleOui
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteBlanc
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: