Ces gants résistants à la chaleur de taille unique ont une manchette à gantelet et peuvent résister à des températures jusqu'à 460 °F. Ces gants ambidextres naturels de 16 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries, les fonderies et les travaux résistants à la chaleur et sont fabriqués en matériau éponge.
Technical Specs
ArticleGant en tissu éponge
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantAmbidextre
Température max.460 Degrees F
Taille - alphabétiqueUniversel
Caractéristiques du gantConforme pour le contact avec les aliments, lavable pour un port réutilisable, protection du poignet/de l'avant-bras