!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 400 ° F,COTON,ÉPAISSEUR TISSU DE 7OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 400 ° F,COTON,ÉPAISSEUR TISSU DE 7OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 400 ° F,COTON,ÉPAISSEUR TISSU DE 7OZ close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 400 ° F,COTON,ÉPAISSEUR TISSU DE 7OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 400 ° F,COTON,ÉPAISSEUR TISSU DE 7OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.51 / CHAQUE
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
  • N° article CDR2ENE3
  • N° de modèle du manufacturier 2ENE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor blancs écru de grande taille en coton/polyester. Exempts de revêtement, pouce droit. Couverture intégrale des doigts, manchettes en tricot avec résistance à une température de 400 °F, manchette longue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • IsolationNon
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant18 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • RéversibleNon
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurBlanc cassé
  • Style de l'ourlet Non terminé
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 400 Degrees F
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Manchette allongée
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Chacun
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)