!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE

GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE

RONCO

GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE close
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
GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE

GANTS P/FEMME,RÉSIST À LA CHALEUR,AMBIDEXTRE,POIGNET EN TRICOT,TLE UNQ,9 1/2 PO,NATUREL,ÉPONGE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.89 / PAIRE
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
  • N° article RON66-041-02
  • N° de modèle du manufacturier 66-041-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à la chaleur pour femme à taille unique ont un poignet en tricot et peuvent résister à des températures jusqu'à 300 °F. Ces gants naturels ambidextres de 9 1/2 po sont destinés à être utilisés dans les boulangeries et les travaux résistants à la chaleur et sont en matériau éponge.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tissu éponge
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Température max.300 Degrees F
  • Longueur du gant250 mm
  • Nb de paires par paquet120
  • CouleurBeige
  • Matériau en tricot Ratine de coton
  • Normes ACIA
  • Style de manchette Tricot
  • Poids du tissu 24 oz
  • Caractéristiques du gant Facilité d'enfilage, conforme pour le contact avec les aliments, ajusté
  • Unité de vente Paire