!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Arbre d'entraînement
Résistance aux coupures ANSI/ISEA
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA
Matériau de l'enduit du gant
Fini de l'enduit du gant
Matériau en tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA
Caractéristiques du gant
Taille - alphabétique
Taille - Numérique
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gants tricotés et isolés pour températures froides

Les gants tricotés isolés contre le froid gardent les mains au chaud lors du travail à l'extérieur, dans les congélateurs et lors de la manipulation d'articles frais ou réfrigérés. Ces gants en maille sans couture sont respirants et ajustés. Ils sont dotés d'une manchette qui maintient le gant en place et empêche saletés et autres contaminants de s'infiltrer.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

369 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INSULATOR
  • ACTIVARMR GANTS TRICOT,G(9),NON ENDUIT,THERMOLITE (13 GA),BLANC,1 PR
  • N° article ANL78-150
  • N° de modèle du manufacturier 78-150
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants verts en tricot Ansell ActifArmr 78-150 de grande taille en polyester Thermolite. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 214XA et température maximale de 210°F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 899
  • ACTIVARMR
  • WINTER MONKEY GRIP GANTS ENDUITS, 10, PVC, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, RÉSISTE À L'ABRASION, PRODUITS CHIMIQUES
  • N° article ANL23-193
  • N° de modèle du manufacturier 23-193-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants bruns clair enduits de PVC avec pouces en aile. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 915
  • POWERPLEX
  • GANTS ENDUITS, G(9), PAUME ENDUITE, LATEX, TEMP 5 ° F MIN, ACRYLIQUE, 7GA, RUGUEUX
  • N° article ANL80-400-9
  • N° de modèle du manufacturier 80-400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits ActivArmr 80-400 bleus/jaunes de grande taille sont composés d’acrylique. Ils ont un revêtement en mousse de latex, des coutures en acrylique, un pouce complet et sont résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2231C.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 877
  • BOB DALE
  • GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE G/9, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE
  • N° article ALG99-9-265-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants sans couture avec un pouce latéral sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de chaleur. Fabriqués en nylon, ces gants noirs de grande taille ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • SAFETY KING
  • GANTS, TAILLE G/9, VERT
  • N° article JMCSUPER-GR-KING
  • N° de modèle du manufacturier SGK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants en molleton offrent une protection exceptionnelle avec un haut niveau de confort et de chaleur. Ces gants verts de grande taille sont parfaits pour les travaux allant de l'industrie pétrolière à l'exploitation forestière.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 883
  • WATSON GLOVES
  • STEALTH COLD WAR GANTS,JAUNE,G,POUCE DROIT,MANCHETTE TRICOT,3/4 TREMPÉ
  • N° article WAT9392L
  • N° de modèle du manufacturier 9392-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants de protection contre le froid jaunes de grande taille. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B. Doublure intérieure thermique épaisse, coque en tricot sans couture à deux couches, nouvelle mousse en nitrile et revêtement trempé 3/4.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 888
  • BOB DALE
  • GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TG/10, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE
  • N° article ALG99-9-265-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Protégez vos mains avec ces gants sans couture avec un pouce latéral. Ces gants en nylon sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de confort et de chaleur et ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité. Ces gants noirs de très grande taille sont idéaux pour une utilisation par temps froid lorsque la dextérité doit être maintenue.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • POWERPLEX
  • GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME ENDUITE, LATEX, TEMP 5 ° F MIN, ACRYLIQUE, 7GA, RUGUEUX
  • N° article ANL80-400-10
  • N° de modèle du manufacturier 80-400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits ActivArmr 80-400 bleus/jaunes de taille TG sont composés d’acrylique. Ils ont un revêtement en mousse de latex, des coutures en acrylique, un pouce complet et sont résistants aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2231C.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 877
  • RONCO
  • GANTS, RÉSISTA. FROID/POIGNET EN TRICOT/PLISSE, TLE TG/10/11.02 POL, JNE/BL, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE
  • N° article RON77-600-10
  • N° de modèle du manufacturier 77-600-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Travaillez confortablement par temps froid avec ces gants résistants au froid de très grande taille. Avec une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles, une doublure en éponge acrylique pour la chaleur et un pouce rapporté, ces gants en latex jaune et bleu mesurent 11.02 pouces de long et ont une finition plissée pour une meilleure adhérence.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BOB DALE
  • GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE M/8, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE
  • N° article ALG99-9-265-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Protégez vos mains par temps froid avec ces gants sans couture avec un pouce latéral. Ces gants en nylon sont isolés avec une doublure en éponge et ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité. Ces gants noirs sont idéaux pour une utilisation par temps froid lorsque la dextérité doit être maintenue. Ces gants sont de taille moyenne.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • RONCO
  • GANTS, RÉSISTE FROID/POIGNET TRICOT/PLISSE, TAILLE G/9/10.4 POL, JAUNE/BLEU, ACRYLIQUE/LATEX/ÉPONGE
  • N° article RON77-600-09
  • N° de modèle du manufacturier 77-600-09
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces grands gants résistants au froid peuvent garder vos mains au chaud. Avec une finition plissée pour une meilleure adhérence, un pouce rapporté et une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants en latex jaune et bleu mesurent 10.4 pouces de long et ont une doublure en éponge acrylique pour plus de chaleur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POLARIS
  • POLARIS GANTS D'HIVER ENDUITS, TAN, POUCE AILÉ, TAILLE 10
  • N° article ANL23-173
  • N° de modèle du manufacturier 23-173-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants bruns clair enduits de PVC avec pouces en aile. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 915
  • MILWAUKEE
  • GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, G (9), RGE, 11 PO, S/ LATEX, NITRILE
  • N° article MTL48-22-8912
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8912
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants jetables sont sans latex et en nitrile. Ces gants rouges sont de taille grande/neuf et ont une longueur de 11 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MCR SAFETY
  • GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE
  • N° article MSFN9690L
  • N° de modèle du manufacturier N9690L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits MCR Safety Ninja Ice N9690 noirs sont de grande taille et composés d’acrylique ainsi que de nylon. Ils présentent un revêtement en PVC, sont résistants aux coupures et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX2 et supportent une température maximale

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48