!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE

GANTS ENDUITS, G(9), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.57 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9690L
  • N° de modèle du manufacturier N9690L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja Ice N9690 noirs sont de grande taille et composés d’acrylique ainsi que de nylon. Ils présentent un revêtement en PVC, sont résistants aux coupures et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX2 et supportent une température maximale

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3XX2
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 280 Degrees F
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement -22 Degrees F
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2300
  • Force de perforation ANSI/ISEA 53 N
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)