Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces gants sans couture avec un pouce latéral. Ces gants en nylon sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de confort et de chaleur et ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité. Ces gants noirs de très grande taille sont idéaux pour une utilisation par temps froid lorsque la dextérité doit être maintenue.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotAcrylique
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsTissu éponge
NormesEN 388 4232X, EN 511 X2X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantTissu éponge
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couleur de la manchetteNoir
Support réflectifNon
CouleurNoir
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
Classement EN 3884232X
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon disponible
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,95 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,44 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,73 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: