!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG (10), 3/4 DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA

GANTS ENDUITS,TG (10), 3/4 DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA

BOB DALE

GANTS ENDUITS,TG (10), 3/4 DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA close
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
GANTS ENDUITS,TG (10), 3/4 DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA

GANTS ENDUITS,TG (10), 3/4 DOUBLE TREMPAGE, MOUSSE NITRILE, NYLON, 15 GA

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.88 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-300-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-300-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 1186, EN 388 4X32D, EN 511 X11
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • SérieDeny
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • CouleurNoir, bleu, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 2X31C
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique, nylon
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)