Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants verts en tricot Ansell ActifArmr 78-150 de grande taille en polyester Thermolite. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 214XA et température maximale de 210°F.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotThermoLite(R)
Style de protection des mainsGant
Classement EN 388EN 388 214XA
IsolationOui
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.210 Degrees F
Taille - Numérique9
Longueur du gant8,75 po
Matériau de la doublure du gantPolyester
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA500
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Matériau d'isolation des gantsThermolite
NormesANSI/ISEA 105, EN 388 214X, EN 407 X1XXXX, EN 511 010
Classement EN 51110
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuLéger
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
SérieActivArmr
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
Support réflectifNon
CouleurBlanc
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,41 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 0,97 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 62,18 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 65,02 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,24 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,74 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: