!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Température max.
Niveau de chauffage ANSI/ISEA
Longueur de manche
Matériau de manchon
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Manches résistantes à la chaleur

Les manchettes résistantes à la chaleur protègent les bras de la chaleur ambiante et du contact accidentel ou non avec des surfaces chaudes.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

5 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CONDOR
  • MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL
  • N° article CDR1NXN1
  • N° de modèle du manufacturier 1NXN1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manche Condor blanche résistante à la chaleur à usage général taille universelle. Il est composée de 100 % coton tricoté sans couture, tricoté et a une longueur de 17 pouces. Conforme aux normes NFPA 70E. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 928
  • MECHANIX WEAR
  • MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT
  • N° article MXWMHS05-500
  • N° de modèle du manufacturier MHS-05-500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche MHS-05 résistante à la chaleur jaune est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Il est composée de Kevlar coupé et cousu, tricoté, avec une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI, CE et est sans latex et silicone.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CONDOR
  • MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,TISSU ÉPONGE,BL
  • N° article CDR4JD84
  • N° de modèle du manufacturier 4JD84
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manche Condor blanche résistante à la chaleur à usage général taille universelle. Composée de tissu éponge (type Loop Out), fermeture élastique, droite, 19po de longueur. Conforme aux normes NFPA 70E. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 928
  • CONDOR
  • MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,TISSU ÉPONGE,BL
  • N° article CDR4JD86
  • N° de modèle du manufacturier 4JD86
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche Condor beige à usage général est de taille universelle. Composée de tissu éponge (type Loop Out), fermeture élastique, droite, 16po de longueur. Conforme aux normes NFPA 70E. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 928
  • NATIONAL SAFETY APPAREL
  • MANCHES ALUMINISÉES,OPF/PARA-ARAMID,MANCHE,18PO,KEVLAR
  • N° article WWG2YRL3
  • N° de modèle du manufacturier S02NL18
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette manche aluminisée FusionSilver est fait de OPF/Para-Aramide, est droite, avec une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes ASTM F955, EN 531, ASTM F1939 et est sans latex. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 937
Résultats par page :  16 | 32 | 48