!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT

MECHANIX WEAR

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT close
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
MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,350 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 3,KEVLAR,NOIR,TROU POUCE,2 PQT

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.64 / CHAQUE
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
  • N° article MXWMHS05-500
  • N° de modèle du manufacturier MHS-05-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Cette manche MHS-05 résistante à la chaleur jaune est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Il est composée de Kevlar coupé et cousu, tricoté, avec une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI, CE et est sans latex et silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Matériau de manchonKevlar
  • Sans siliconeOui
  • NormesANSI, CE
  • SérieMHS-05
  • Sans latexOui
  • Poids du tissu5 oz/vg²
  • Construction du manchon Coupé et cousu
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Longueur de manche 18 po
  • Température max. 350 Degrees F
  • Couleur Noir
  • Taille Universel
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Tricot