!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL

CONDOR

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL close
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
MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL

MANCHE RÉSISTANTE À LA CHALEUR,200 ° F MAX,NIVEAU ANSI/ISEA CHALEUR 2,COTON,BL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.94 / CHAQUE
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
  • N° article CDR1NXN1
  • N° de modèle du manufacturier 1NXN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Manche Condor blanche résistante à la chaleur à usage général taille universelle. Il est composée de 100 % coton tricoté sans couture, tricoté et a une longueur de 17 pouces. Conforme aux normes NFPA 70E. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de manchonCoton
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Température max.200 Degrees F
  • CouleurBlanc
  • TailleUniversel
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteTricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Longueur de manche 17 po
  • Sans silicone Non
  • Normes NFPA 70E
  • Série Condor
  • Sans latex Non
  • Poids du tissu 9 oz/vg²
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)