Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche aluminisée FusionSilver est fait de OPF/Para-Aramide, est droite, avec une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes ASTM F955, EN 531, ASTM F1939 et est sans latex. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.
Spécifications techniques
ArticleManches aluminisées
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de manchetteDroite
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Longueur de manche18 po
NormesASTM F955, EN 531, ASTM F1939
AntistatiqueNon
Niveau d'éclaboussure de fer EN ISO 116123
Matériau aluminiséCarbone Kevlar
Type de fixationBoutons-pression
Poids du tissu19 oz
SérieFusion
Taille (manches)Universelle
Matériau de manchonPara-aramide/OPF
Matériau des couturesKevlar
Niveau d'éclaboussure d'aluminium EN ISO 116123
Niveau de chaleur rayonnante EN ISO 116124
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 181,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: