!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de lampe (éclairage)
Type de culot d'ampoule
Forme de l'ampoule
Numéro de série
Tension (V)
Puissance (W)
Lumens

Ampoules et lampes miniatures navette, à contact cylindrique et à boucle rigide

Les ampoules miniatures à feston, à culot et à boucle sont des lampes à double extrémité, en forme de tube, dotées d'un contact à chaque extrémité à enfoncer dans une douille compatible. Aussi appelées lampes à cartouche, elles sont principalement utilisées pour l'éclairage automobile. Leur numéro de référence permet de trouver une ampoule de remplacement pour une application spécifique. Le numéro peut être indiqué sur la lampe ou dans son mode d'emploi.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

13 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LUMAPRO
  • AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, BLANC, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H
  • N° article CEC3FRJ9
  • N° de modèle du manufacturier L10X39-W
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02mA, tension de 12VCC, 0,24W, un culot navette, lumière blanche, température de couleur de 6000K et durée de vie nominale de 50 000h.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6418 (C5W), 12VCA, 5W, BLANC
  • N° article CEC3EHN6
  • N° de modèle du manufacturier 6418-10PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,42 A avec une tension de 12 VCA, 5 W, un culot navette, une lumière blanche, 62 lumens, une température de couleur de 2 605 K et une durée de vie nominale de 300 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, FESTON, T3, 3175, 12VCA, 10W, BLANC
  • N° article WWG2FMX2
  • N° de modèle du manufacturier 3175-10PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,83 A avec une tension de 12 VCA, 10 W, un culot navette, une lumière blanche, 119 lumens, une température de couleur de 2 777 K et une durée de vie nominale de 400 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, AMBRÉE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H
  • N° article CEC3FRK2
  • N° de modèle du manufacturier L10X39-A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02mA, tension de 12VCC, 0,24W, un culot navette, lumière ambrée, température de couleur de 1800K et durée de vie nominale de 50 000h.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 561, 12,8VCA, 12 416W,BLANC, 2PK
  • N° article CEC21U571
  • N° de modèle du manufacturier 561-2PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,97 A, avec tension de 12,8 VAC, 12,416 W, culot à boucle rigide, lumière blanche, 151 lumens, température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK
  • N° article CEC21U544
  • N° de modèle du manufacturier 211-2-2PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,97 A, avec tension de 12,8 VAC, 12,416 W, culot miniature, lumière blanche, 151 lumens, température de couleur de 2 800 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK
  • N° article WWG2FLT1
  • N° de modèle du manufacturier 562-10PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,74 A, avec tension de 13,5 VAC, 9,99 W, culot à boucle rigide, lumière blanche, 75 lumens, température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 2 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE DEL COMPACTE, FESTON, T3¼, 12VCC, 0,24W, ROUGE, DURÉE VIE NOMINALE 50 000H
  • N° article WWG3FRK1
  • N° de modèle du manufacturier L10X39-R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 0,02 mA, avec une tension de 12 VDC, 0,24 W, un culot navette, une lumière rouge et une durée de vie nominale de 50 000 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC
  • N° article CEC3EHN5
  • N° de modèle du manufacturier 6411-10PK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,83 A avec une tension de 12 VCA, 10 W, un culot navette, une lumière blanche, 101 lumens, une température de couleur de 2 602 K et une durée de vie nominale de 200 heures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48