!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, FESTON, T3¼, 6411, 12VCA, 10W, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.59 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC3EHN5
  • N° de modèle du manufacturier 6411-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,83 A avec une tension de 12 VCA, 10 W, un culot navette, une lumière blanche, 101 lumens, une température de couleur de 2 602 K et une durée de vie nominale de 200 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens101 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 39/64 po
  • Ampères0,83 A
  • Type de culot d'ampoule Navette
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 602 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 6411
  • Puissance (W) 10 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po