!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 RIG LOP 12.8V .97A 12CP PK 10

T3 RIG LOP 12.8V .97A 12CP PK 10

LUMAPRO

T3 RIG LOP 12.8V .97A 12CP PK 10 close
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
T3 RIG LOP 12.8V .97A 12CP PK 10

T3 RIG LOP 12.8V .97A 12CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.76 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLT9
  • N° de modèle du manufacturier 561-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens151 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 23/32 po
  • Ampères0,97 A
  • Type de culot d'ampoule Boucle rigide
  • Forme de l'ampoule T3
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 561
  • Puissance (W) 12,416 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po