!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CAP MINIATURE, T3, 211, 12,8VCA, 12416W,BLANC, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.58 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U544
  • N° de modèle du manufacturier 211-2-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.016 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,97 A, avec tension de 12,8 VAC, 12,416 W, culot miniature, lumière blanche, 151 lumens, température de couleur de 2 800 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens151 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Type de culot d'ampoule Capuchon miniature
  • Forme de l'ampoule T3
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 211
  • Puissance (W) 12,416 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 23/32 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,97 A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)