!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau de raccord
Forme du raccord
Taille de module du tuyau
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Sexe du raccord
Type de connexion du raccord de tuyau
Mouvement du raccord
Taille de filetage
À utiliser avec série de tuyaux
Pour D.I. de tuyau
Pression de service max. à 70 F
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Raccords à sertir pour tuyaux hydrauliques avec connexion à bride

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

133 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,CODE 62,1 1/4 PO-20,AC
  • N° article DYE16A43-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 16A43-20-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Cet adaptateur à sertir a un tuyau droit et mesure 1 1/4 po-20. Il est exempt de chrome 6 et a une tête de bride avec le code 62.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° LONGUE PERTE,FEM,PIVOT,1 1/4 PO,ST
  • N° article DYE14A77-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 14A77-20-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1 1/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord tournant haute pression est doté d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,DROIT,TÊTE À BRIDE,3/4 PO DE DIA,AC
  • N° article DYE11577-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 11577-12-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 3/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau pivotant. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° LONGUE PERTE,FEM,PIVOT,3/4 PO,ST
  • N° article DYE14177-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 14177-12-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 3/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord tournant haute pression est doté d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 45 ° ,TÊTE À BRIDE,1 PO,AC
  • N° article DYE11777-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 11777-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau d'un po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 1/2 PO,ST
  • N° article DYE16A77-24-20
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-24-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 1/4 x un raccord de 1 1/2 po. Ce raccord haute pression est droit et possède une tête à bride. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RACCORD 16A77-12-8
  • N° article DYE16A77128
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-12-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,SEAL LOK,DROIT,RIGIDE,1 X 1 PO,ST
  • N° article DYE1J077-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 1J077-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, mâle et 1 diamètre intérieur x 1 po de taille de port. Ce tuyau haute pression est droit, rigide et doté d'un joint d'étanchéité. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,3/4 PO,AC
  • N° article DYE11977-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 11977-12-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 3/4 po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,COUDE 90 ° ,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 X 1 PO,ST
  • N° article DYE16N77-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 16N77-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et a une connexion de port de 1 diamètre intérieur x 1 po. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,MÂLE,SEAL LOK,DROIT,RIGIDE,1 1/4 X 1 1/4 PO,ST
  • N° article DYE1J077-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 1J077-20-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, mâle et 1 1/4 de diamètre intérieur x 1 1/4 po de taille de port. Ce tuyau haute pression est droit, rigide et doté d'un joint d'étanchéité. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48