!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 16A77-12-8

RACCORD 16A77-12-8

PARKER

RACCORD 16A77-12-8 close
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
RACCORD 16A77-12-8

RACCORD 16A77-12-8

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 148,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 742,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE16A77128
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-12-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord hydraulique à sertir
  • À utiliser avec série de tuyauxGlobalCore
  • Taille de filetageNon fileté
  • Mouvement du raccordRigide
  • Pression de service max. à 70 F2,95
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • RéutilisableNon
  • Type de connexion du raccord de tuyauC62 x tuyau
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale 28
  • Type de filetage Non fileté
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Matériau de raccord Acier
  • Normes SAE J518
  • Sexe du raccord Mâle