!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 11943-24-16

RACCORD 11943-24-16

PARKER

RACCORD 11943-24-16 close
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
RACCORD 11943-24-16

RACCORD 11943-24-16

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.98 / CHAQUE
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
  • N° article DYE119432416
  • N° de modèle du manufacturier 11943-24-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord hydraulique à sertir
  • À utiliser avec série de tuyauxGlobalCore
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Aspiration nominale28
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Matériau de raccordAcier au carbone
  • NormesSAE J518
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Taille de module du tuyau -16
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B C61
  • Réutilisable Non
  • Type de connexion du raccord de tuyau C61 x tuyau
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)