!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
D.I. de tuyau
Longueur de tuyau
Type de raccord de tuyau A
Type de raccord de tuyau B
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Pression de service max. à 70 F
Plage de température
Matériau du tube de tuyau
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tuyaux métalliques ondulés

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

295 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FAIRVIEW
  • TUYAUX EN VRAC, TRESSE, TRANSPARENT, FLEXIBLE, 250LB/PO2 -5F 160F, DI 1/4PO / 0.46PO, PVC, PIED
  • N° article FARPVC84-100
  • N° de modèle du manufacturier PVC-84-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau flexible en vrac est destiné à être utilisé dans une plage de températures de -5F à 160F. Il a un diamètre intérieur de 1/4 pouces et un diamètre extérieur de 0.46 pouces, et est vendu au pied. La pression maximale supportée est de 250lb/po2 Il est fabriqué à partir de PVC transparent et n'est pas conducteur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED
  • N° article FARPVC2116-100
  • N° de modèle du manufacturier PVC-2116-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau souple et transparent est fabriqué en PVC. Il est tressé, avec un diamètre intérieur d'un pouce et un diamètre extérieur de 1,312 pouce. Ce tuyau est vendu en vrac, au pied. Il peut être utilisé pour transporter de l'air, des sels minéraux, des solutions de placage, de l'eau, de l'eau salée et des hydrocarbures. La pression maximale est de 125 lb/po2 et la plage de température est de -5 °F à 160 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48