!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE TUYAU CRYOGENIQUE, 12 PI LO

ENSEMBLE TUYAU CRYOGENIQUE, 12 PI LO

HOSE MASTER

ENSEMBLE TUYAU CRYOGENIQUE, 12 PI LO close
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
ENSEMBLE TUYAU CRYOGENIQUE, 12 PI LO

ENSEMBLE TUYAU CRYOGENIQUE, 12 PI LO

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $701.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MP57
  • N° de modèle du manufacturier G50CNG12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyau cryogénique
  • Longueur de tuyau12 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-325 Degrees à 1200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau AF SAE
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 1 186 lb/po²
  • Normes CGA G4.1
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau B F SAE
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po