!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED

FAIRVIEW

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED close
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
TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.312 PO/DI 1 PO,PVC,PIED

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,96 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 396,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARPVC2116-100
  • N° de modèle du manufacturier PVC-2116-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau souple et transparent est fabriqué en PVC. Il est tressé, avec un diamètre intérieur d'un pouce et un diamètre extérieur de 1,312 pouce. Ce tuyau est vendu en vrac, au pied. Il peut être utilisé pour transporter de l'air, des sels minéraux, des solutions de placage, de l'eau, de l'eau salée et des hydrocarbures. La pression maximale est de 125 lb/po2 et la plage de température est de -5 °F à 160 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • NormesNSF (norme 51 et 61), FDA
  • Plage de température -5 degrés F - 160 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)